SB ピーマンFP-14

SB ピーマンFP-14 - エフピコチューパ
(2件のレビュー)
質量(g)1.8厚さ#20外寸(mm)180×270寸法(幅W×長さL)(mm)180×270穴の有無内容量1パック(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49417594CP7823002OPP
オープン
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49417594
2019-08-27
用途: 野菜を詰める
不動産業

5個入れて販売しているのですがちょうどよい大きさです。

対象商品 : 49417594
2018-12-11
用途: 直販用に
農・林・水産業

JA出荷と直販用は袋を分けなければいけないので。
ピーマンのキャラがかわいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする