エフピコチューパ
SB にんじんFP-6小
(1件のレビュー)
質量(g)
2.1
厚さ
#25
外寸(mm)
155×300
寸法(幅W×長さL)(mm)
155×300
穴の有無
有
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49417628
CP782305
2
OPP
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください