曜日別特売

SB なすFP-16

SB なすFP-16 - エフピコチューパ
質量(g)3.1厚さ#25外寸(mm)200×340寸法(幅W×長さL)(mm)200×340穴の有無内容量1パック(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49417637CP7823062OPP
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする