曜日別特売

SB じゃがいもFP-25M

SB じゃがいもFP-25M - エフピコチューパ
質量(g)2.2厚さ#25外寸(mm)175×270寸法(幅W×長さL)(mm)175×270穴の有無内容量1パック(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49417646CP7823072OPP
オープン
798
878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする