エフピコチューパ
SB 玉ねぎFP-31S
(1件のレビュー)
質量(g)
2.7
厚さ
#25
外寸(mm)
200×300
寸法(幅W×長さL)(mm)
200×300
穴の有無
有
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49417664
CP782310
2
OPP
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください