エフピコチューパ
SB セロリーOP-4
質量(g)
3.3
厚さ
#25
外寸(mm)
120×600
寸法(幅W×長さL)(mm)
120×600
穴の有無
有
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49417707
CP782317
4
OPP
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください