曜日別特売

KP-2フレッシュほうれん草

KP-2フレッシュほうれん草 - エフピコチューパ
(1件のレビュー)
質量(g)2.2厚さ#20外寸(mm)280/120×300穴の有無内容量1パック(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49417734CP782323OPP
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49417734
2020-08-22
用途: 直売所でのほうれん草の販売
小林農園農・林・水産業

一枚当たりの単価が約5円と安価なので助かっています。ほうれん草の袋は縦が300㎝~360㎝が一般的です。本商品は300㎝ですのでぎりぎりLサイズが収まります。ほうれん草の文字も濃い紫で読みやすいと思います。同じデザインで何種類か筍となるサイズを用意いただければ尚使いやすいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする