エフピコチューパ
SB(FP33)新鮮レタス
(1件のレビュー)
質量(g)
2.8
外寸(mm)
450×450
寸法(幅W×長さL)(mm)
450×450
穴の有無
無
内容量
1パック(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49417786
CP782339
OPP
0.015
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください