曜日別特売

サンボードン#25 プラマーク付き 化粧箱入り

サンボードン#25 プラマーク付き 化粧箱入り - エフピコチューパサンボードン#25 プラマーク付き 化粧箱入り - エフピコチューパサンボードン#25 プラマーク付き 化粧箱入り - エフピコチューパサンボードン#25 プラマーク付き 化粧箱入り - エフピコチューパサンボードン#25 プラマーク付き 化粧箱入り - エフピコチューパサンボードン#25 プラマーク付き 化粧箱入り - エフピコチューパサンボードン#25 プラマーク付き 化粧箱入り - エフピコチューパサンボードン#25 プラマーク付き 化粧箱入り - エフピコチューパ
(1件のレビュー)

優しく包んで、新鮮さおいしさをそのままに抜群の陳列効果を発揮します。

厚さ#25穴の有無
注意
※袋サイズ別(野菜果物の適正表)を箱裏面に表示しております。
全12種類を絞り込む
長辺(mm)
短辺(mm)
内容量
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49418005CP78C0071パック(100枚)4OPP2501501.7
オープン
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
49418014CP78C0071パック(100枚)4OPP3001502.1
オープン
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
49418023CP78C0081パック(100枚)4OPP2701802.2
オープン
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
49418032CP78C0081パック(100枚)4OPP3002002.7
オープン
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
49418048CP78C0091パック(100枚)4OPP3402303.6
オープン
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
49418057CP78C0091パック(100枚)4OPP3802604.5
オープン
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
49418188CP78C0161パック(1000枚)4OPP2501501.7
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
49418197CP78C0161パック(1000枚)4OPP3001502.1
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
49418206CP78C0171パック(1000枚)4OPP2701802.2
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
49418215CP78C0171パック(1000枚)4OPP3002002.7
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
49418224CP78C0181パック(1000枚)4OPP3402303.6
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
49418233CP78C0181パック(1000枚)4OPP3802604.5
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49418005
2022-02-20
用途: 出荷用
農事組合法人 遠藤農園農・林・水産業

届いた袋が、古すぎます。
袋が、くもっています。
残念。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする