超硬ソリッド裏面取りカッター 裏面丸

超硬ソリッド裏面取りカッター 裏面丸 - THECUT超硬ソリッド裏面取りカッター 裏面丸 - THECUT

被削材を裏返す必要がない(貫通バリも削除)
1本のツールで表裏の面取り加工ができます
超硬微粒子超硬にTiANコーティングを 施し寿命UP

材質超微粒子超硬表面処理V1(TiAlNコーティング)切刃形状その他加工内容穴面取り内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49419807C-BMC-V 10.010100106353
37,180
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
49419816C-BMC-V 10.210.2100106.2353
37,180
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
49419825C-BMC-V 12.012110127403
46,530
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
49419852C-BMC-V 3.33.36041.8151
20,460
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
49419922C-BMC-V 8.58.58085.5303
28,050
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
49419834C-BMC-V 2.82.85031.5151
20,460
取扱い終了
49419843C-BMC-V 3.035031.5151
20,460
取扱い終了
49419868C-BMC-V 4.046042151.5
20,460
取扱い終了
49419877C-BMC-V 4.24.26042.2151.5
20,460
取扱い終了
49419886C-BMC-V 5.057053202
21,560
取扱い終了
49419895C-BMC-V 6.068064252
24,200
取扱い終了
49419904C-BMC-V 6.86.88084.4303
27,500
取扱い終了
49419913C-BMC-V 8.088085303
27,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする