THECUT
カウンターシンク(3枚刃)90°
3枚刃の採用により、寿命が大幅にUP
ビビリらない
真円加工ができる
先端角(°)
90
材質
ハイス
切刃形状
3枚刃
加工内容
穴面取り
全9種類を絞り込む
寸法D(mm)
選択してください
6.3
8.3
10.4
10.4/16.5/25
12.4
16.5
20.5
25
31
寸法L(mm)
選択してください
45
50
56
60
63
67
71
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法D(mm)
刃数
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49420613
CSQ 10.4×90°
1本
10.4
3
50
¥
4,440
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
49420622
CSQ 12.4×90°
1本
12.4
3
56
¥
4,680
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
49420638
CSQ 16.5×90°
1本
16.5
3
60
¥
5,640
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
49420647
CSQ 20.5×90°
1本
20.5
3
63
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
49420656
CSQ 25×90°
1本
25
3
67
¥
10,680
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
49420665
CSQ 31×90°
1本
31
3
71
¥
16,320
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
49420674
CSQ 6.3×90°
1本
6.3
3
45
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
49420683
CSQ 8.3×90°
1本
8.3
3
50
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
49420692
CSQ 3P Bセット (ケースツキ)
1セット(3本)
10.4/16.5/25
-
-
¥
17,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください