THECUT
チタンコーティング カウンターシンク
3枚刃の採用により、寿命が大幅にUP
ビビリらない
真円加工ができる
表面処理
G(TiNコーティング)
加工内容
穴面取り
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
45
50
56
60
63
67
71
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
刃数
先端角(°)
切刃形状
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49420708
CSQ-G 10.4×90°
1本
50
3
90
3枚刃
ハイス
¥
6,970
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
49420717
CSQ-G 12.4×90°
1本
56
3
90
3枚刃
ハイス
¥
7,520
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
49420726
CSQ-G 16.5×90°
1本
60
3
90
3枚刃
ハイス
¥
9,110
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
49420735
CSQ-G 20.5×90°
1本
63
3
90
3枚刃
ハイス
¥
12,670
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
49420744
CSQ-G 25×90°
1本
67
3
90
3枚刃
ハイス
¥
17,030
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
49420753
CSQ-G 31×90°
1本
71
3
90
3枚刃
ハイス
¥
26,270
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
49420762
CSQ-G 6.3×90°
1本
45
3
90
3枚刃
ハイス
¥
4,880
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
49420778
CSQ-G 8.3×90°
1本
50
3
90
3枚刃
ハイス
¥
5,940
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
49420787
CSQ-G 3P Bセット (ケースツキ)
1セット(3本)
-
-
90
3枚刃
ハイス
¥
25,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください