両面取りカッター

両面取りカッター - THECUT両面取りカッター - THECUT両面取りカッター - THECUT両面取りカッター - THECUT両面取りカッター - THECUT両面取りカッター - THECUT両面取りカッター - THECUT両面取りカッター - THECUT

表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。
表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。
専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。

内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
切刃形状
柄径(Φmm)
面取角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49420796DFC11-S8-80L 1NT1801枚刃845°
27,800
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
49420805DFC15-S10-110L 2NT21101枚刃1045°
31,600
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
49420814DFC20-S12-110L 3NT31101枚刃1245°
34,200
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
14967568DFC09-S6-90L 1NT1901枚刃645°
23,100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
07426636DFC09 MK10 1個付 (トライアルセット)1----
24,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
07426645DFC20 MK10 3個付 (トライアルセット)3----
37,800
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
07426661DFC11 MK10 1個付 (トライアルセット)1----
29,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
07426670DFC15 MK10 2個付 (トライアルセット)2----
34,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
07426679DFC09 VM25 1個付 (トライアルセット)1----
24,040
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
07426688DFC15 VM25 2個付 (トライアルセット)2----
33,480
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
07426697DFC11 VM25 1個付 (トライアルセット)1----
28,740
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
07426706DFC20 VM25 3個付 (トライアルセット)3----
37,020
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする