THECUT
超硬2枚刃ボールエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
圧倒的コストパフォーマンスを実現
生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能
TiAlNコートで寿命UP
材質
超微粒子超硬(MG)
刃数
2
表面処理
V1(TiAlNコーティング)
ねじれ角(°)
35
加工内容
R加工、曲面加工
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法D(mm)
寸法L(mm)
R公差(mm)
寸法R(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49422415
IC2MBV 0.5R
1本
1
50
0.01
0.5
4
2.5
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
49422424
IC2MBV 1.5R
1本
2
60
0.01
1
4
5
¥
2,690
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
49422433
IC2MBV 10R
1本
20
155
0.01
10
20
38
¥
42,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
49422442
IC2MBV 1R
1本
3
70
0.01
1.5
6
8
¥
2,240
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
49422458
IC2MBV 2R
1本
4
70
0.01
2
6
8
¥
2,820
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
49422467
IC2MBV 3R
1本
6
90
0.01
3
6
12
¥
3,840
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
49422476
IC2MBV 4R
1本
8
100
0.01
4
8
14
¥
6,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
49422485
IC2MBV 5R
1本
10
100
0.01
5
10
18
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
49422494
IC2MBV 6R
1本
12
110
0.01
6
12
22
¥
10,180
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
49422503
IC2MBV 8R
1本
16
140
0.01
8
16
30
¥
27,320
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
49422512
IC2MBV 3Pセット
1セット(3本)
3R/4R/5R
-
0.01
-
-
-
¥
17,750
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
49422528
IC2MBV 5Pセット
1セット(5本)
1R/2R/3R/4R/5R
-
0.01
-
-
-
¥
22,810
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください