曜日別特売

高硬度用超硬2枚刃ボールエンドミル(特殊コート) (ザ・)カットミル

高硬度用超硬2枚刃ボールエンドミル(特殊コート) (ザ・)カットミル - THECUT高硬度用超硬2枚刃ボールエンドミル(特殊コート) (ザ・)カットミル - THECUT

高い耐摩耗性を持った超々微粒合金と特殊コーティングで高硬度材も難なく加工。
エキセントリック刃型の採用により面粗度と刃先強度が飛躍的に向上。
高速機での使用にも対応。

材質超々微粒子超硬(UMG)刃数2表面処理S4(AlTixN・3800Hv)内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
公差D(mm)
寸法D(mm)
寸法Dh6(mm)
寸法L(mm)
公差L(mm)
R公差(mm)
寸法R(mm)
寸法l(mm)
公差l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49422537IC2RBV 0.5R 1×2×50×40~-0.021450±1.0±0.010.520~0.5
2,300
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
49422546IC2RBV 1.5R 3×6×75×60~-0.023675±1.0±0.011.560~0.5
3,140
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
49422555IC2RBV 10R 20×40×150×200~-0.022020150±1.0±0.0110400~0.5
55,610
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
49422564IC2RBV 1R 2×4×50×40~-0.022450±1.0±0.01140~0.5
3,990
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
49422573IC2RBV 2R 4×8×75×60~-0.024675±1.0±0.01280~0.5
3,150
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
49422582IC2RBV 3R 6×12×75×60~-0.026675±1.0±0.013120~0.5
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
49422598IC2RBV 4R 8×16×100×80~-0.0288100±1.0±0.014160~0.5
7,430
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
49422607IC2RBV 5R 10×20×100×100~-0.021010100±1.0±0.015200~0.5
10,800
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
49422616IC2RBV 6R 12×24×100×120~-0.021212100±1.0±0.016240~0.5
14,320
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
49422625IC2RBV 8R 16×32×150×160~-0.021616150±1.0±0.018320~0.5
37,070
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする