THECUT
高硬度用3枚刃ボールエンドミル(スーパーAHコート) (ザ・)カットミル
耐摩耗性と耐熱性に優れ、滑りが良く、溶着しにくい特殊コーティングを採用
生材から難削材まで幅広い加工領域を実現
革新の刃形状・最強の超硬+特殊コーティングで高速高送りが可能
材質
特殊超硬
表面処理
S2(TiAlN+α・3500Hv)
R公差(mm)
0.015
ねじれ角(°)
55
加工内容
R加工、曲面加工
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
刃径(Φmm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49423368
IC3MBS 3R
80
80
6
6
6
¥
11,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
49423377
IC3MBS 4R
80
80
8
8
8
¥
14,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
49423386
IC3MBS 5R
100
100
10
10
10
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
49423395
IC3MBS 6R
110
110
12
12
12
¥
24,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
49423404
IC3MBS 8R
150
150
16
16
16
¥
48,500
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください