THECUT
難削材用不等リードエンドミル (ザ・)カットミル
不等リード&独自刃型により難削材加工における切削抵抗とビビリを抑制
高速切削が可能で美しい加工面を実現
刃先は、ギャッシュランド採用(耐チッピング性能が向上)
材質
超微粒子超硬
表面処理
S1(TiAlN+AlCrN・3300Hv)
ねじれ角(°)
42~45
加工内容
溝加工、側面加工
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49423413
IC4DMC 10.0
1本
10
¥
9,590
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
49423422
IC4DMC 12.0
1本
12
¥
11,710
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
49423438
IC4DMC 16.0
1本
16
¥
25,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
49423447
IC4DMC 2.0
1本
2
¥
2,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
49423456
IC4DMC 20.0
1本
20
¥
39,330
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
49423465
IC4DMC 3.0
1本
3
¥
3,270
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
49423474
IC4DMC 4.0
1本
4
¥
3,510
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
49423483
IC4DMC 5.0
1本
5
¥
3,710
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
49423492
IC4DMC 6.0
1本
6
¥
4,270
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
49423508
IC4DMC 8.0
1本
8
¥
6,010
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
49423517
IC4DMC 3Pセット
1セット(3本)
6/8/10セット
¥
19,580
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください