THECUT
超硬4枚刃ラジアスエンドミル(ALCRONA) (ザ・)カットミル
S3コートで寿命UP
材質
超微粒子超硬(MG)
刃数
4
表面処理
S3(AlCrN・3200Hv)
R公差(mm)
±0.025
ねじれ角(°)
35
加工内容
溝加工、側面加工、曲面加工、R加工
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49423623
IC4MRS 10×0.3R
70
22
10
10
0.3
¥
7,260
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
49423632
IC4MRS 10×0.5R
70
22
10
10
0.5
¥
7,260
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
49423648
IC4MRS 10×1R
70
22
10
10
1.0
¥
7,260
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
49423657
IC4MRS 12×0.3R
75
26
12
12
0.3
¥
10,230
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
49423666
IC4MRS 12×0.5R
75
26
12
12
0.5
¥
10,230
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
49423675
IC4MRS 12×1R
75
26
12
12
1.0
¥
10,230
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
49423684
IC4MRS 6×0.3R
50
13
6
6
0.3
¥
3,630
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
49423693
IC4MRS 6×0.5R
50
13
6
6
0.5
¥
3,630
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
49423702
IC4MRS 6×1R
50
13
6
6
1.0
¥
3,630
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
49423718
IC4MRS 8×0.3R
60
19
8
8
0.3
¥
5,280
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
49423727
IC4MRS 8×0.5R
60
19
8
8
0.5
¥
5,280
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
49423736
IC4MRS 8×1R
60
19
8
8
1.0
¥
5,280
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください