THECUT
超硬4枚刃ラフィングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
圧倒的コストパフォーマンスを実現
生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能
TiAlNコートで寿命UP
4枚刃仕様で安定な加工
材質
超微粒子超硬
表面処理
V1(TiAlNコーティング)
ねじれ角(°)
35
加工内容
溝加工、側面加工
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49423745
IC4RFE 10.0
1本
10
¥
10,190
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
49423754
IC4RFE 12.0
1本
12
¥
12,710
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
49423763
IC4RFE 16.0
1本
16
¥
25,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
49423772
IC4RFE 20.0
1本
20
¥
43,200
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
49423788
IC4RFE 6.0
1本
6
¥
5,350
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
49423797
IC4RFE 8.0
1本
8
¥
6,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
49423806
IC4RFE 4Pセット
1セット(4本)
6/8/10/12
¥
35,150
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください