THECUT
超硬6枚刃ハイヘリックスエンドミル(ALDURA) (ザ・)カットミル
圧倒的コストパフォーマンスを実現
特殊コートにより、耐摩耗性UP
高硬度鋼の加工もOK
全サイズ6枚刃採用
材質
超微粒子超硬
表面処理
S1(TiAlN+AlCrN・3300Hv)
ねじれ角(°)
45
加工内容
側面加工
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49424454
IC6HXE 10.0
1本
80
10
¥
9,820
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
49424463
IC6HXE 12.0
1本
100
12
¥
12,470
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
49424472
IC6HXE 6.0
1本
60
6
¥
4,840
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
49424488
IC6HXE 8.0
1本
75
8
¥
6,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
49424497
IC6HXE 4Pセット
1セット(4本)
60/75/80/100
6/8/10/12
¥
34,230
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください