THECUT
シート面カッター Mネジ用
総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか 出来なかった加工を標準スローアウェイ化
各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約
再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減
切刃形状
その他
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49424996
MSSC M10
-
-
-
-
-
-
¥
48,100
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
49425005
MSSC M12
127
100
11
16
10.5
13.5
¥
50,600
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
49425023
MSSC M14
127
100
11
16
12.5
15.5
¥
51,900
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
49425032
MSSC M16
127
100
11
20
14.5
17.5
¥
53,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
49425048
MSSC M18
127
100
11
20
16.5
19.5
¥
54,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
49425057
MSSC M20
135
100
13
25
18.5
23.5
¥
56,900
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
49425075
MSSC M24
135
100
13
25
22.5
27.5
¥
63,300
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
49425084
MSSC M27
135
100
13
32
25.5
30.7
¥
65,800
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
49425093
MSSC M30
135
100
13
32
28.5
33.5
¥
67,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
3日以内出荷
49425102
MSSC M33
135
100
13
32
31.5
36.5
¥
73,400
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
49425118
MSSC M36
135
100
13
32
34.5
39.5
¥
75,900
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
49425127
MSSC M8
-
-
-
-
-
-
¥
48,100
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった