THECUT
シート面カッター ヘリカル加工用
総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか 出来なかった加工を標準スローアウェイ化
各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約
再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減
切刃形状
その他
加工内容
穴面取り
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49425014
MSSC M125C(M12-M18)
119.5
100
4
20
-
12.5
¥
63,300
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
49425066
MSSC M205C(M20-M36)
127.5
100
5.6
25
-
20.5
¥
77,200
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
49425188
MSSC PF145C(PF1/4-1/2)
122
100
6.31
20
-
14.5
¥
63,300
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
49425197
MSSC PF245C(PF3/4-1’1/2)
132.5
100
9.35
32
-
24.5
¥
77,200
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
油圧機器ポート Oリング部加工用シート面カッター MSSC PF145C (PF1/4-PF1/2) 円弧切削用
参考になった