曜日別特売

スーパー面取り丸ZERO

スーパー面取り丸ZERO - THECUTスーパー面取り丸ZERO - THECUTスーパー面取り丸ZERO - THECUTスーパー面取り丸ZERO - THECUTスーパー面取り丸ZERO - THECUTスーパー面取り丸ZERO - THECUTスーパー面取り丸ZERO - THECUTスーパー面取り丸ZERO - THECUT

モミツケ加工が可能。
無垢の状態からエンドミルのような加工が可能。
チップ交換式で、再研磨不要。
高剛性ボディーと専用チップで高能率加工。

内容量1本
163件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49425845MTMS1245110 12×45°×110L110
19,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
49425854MTMS1245110-R0.4110
19,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
49425863MTMS1245150-S16 12×45°×150L150
22,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
49425897MTMS13100130 13×100°×130L130
22,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
49425906MTMS145120130 14.5×120°×130L130
22,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
49425915MTMS145125130 14.5×125°×130L130
22,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
49425924MTMS148130130 14.8×130°×130L130
22,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
49425933MTMS15135130 15×135°×130L130
22,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
49425942MTMS152140130 15.2×140°×130L130
22,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
07426715MTMS1245110 MG15 1個付 (トライアルセット)110
22,570
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
07426731MTMS1245150-S16-AL KA10 1個付 (トライアルセット)150
26,520
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07426740MTMS1245150-S16 KA10 1個付 (トライアルセット)150
26,520
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07426767MTMS13100130-AL KA10 1個付 (トライアルセット)130
26,520
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07426776MTMS13100130 KA10 1個付 (トライアルセット)130
26,520
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07426810MTMS145120130-AL KA10 1個付 (トライアルセット)130
26,520
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07426819MTMS145120130 KA10 1個付 (トライアルセット)130
26,520
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07426846MTMS145125130-AL KA10 1個付 (トライアルセット)130
26,520
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07426855MTMS145125130 KA10 1個付 (トライアルセット)130
26,520
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07426889MTMS148130130-AL KA10 1個付 (トライアルセット)130
26,520
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07426898MTMS148130130 KA10 1個付 (トライアルセット)130
26,520
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07426925MTMS15135130-AL KA10 1個付 (トライアルセット)130
26,520
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07426941MTMS15135130 KA10 1個付 (トライアルセット)130
26,520
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07426968MTMS152140130-AL KA10 1個付 (トライアルセット)130
26,520
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07426977MTMS152140130 KA10 1個付 (トライアルセット)130
26,520
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07427011MTMS1245150-S16-AL MK10 1個付 (トライアルセット)150
26,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07427020MTMS1245150-S16 CEM1 1個付 (トライアルセット)150
26,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07427029MTMS1245150-S16 MK10 1個付 (トライアルセット)150
26,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07427038MTMS1245150-S16-MS CEM1 1個付 (トライアルセット)150
26,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07427047MTMS13100130-AL MK10 1個付 (トライアルセット)130
26,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07427056MTMS13100130 CEM1 1個付 (トライアルセット)130
26,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07427065MTMS13100130 MK10 1個付 (トライアルセット)130
26,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07427081MTMS13100130-MS CEM1 1個付 (トライアルセット)130
26,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07427090MTMS145120130-AL MK10 1個付 (トライアルセット)130
26,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07427099MTMS145120130 CEM1 1個付 (トライアルセット)130
26,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07427108MTMS145120130 MK10 1個付 (トライアルセット)130
26,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07427117MTMS145120130-MS CEM1 1個付 (トライアルセット)130
26,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07427126MTMS145125130-AL MK10 1個付 (トライアルセット)130
26,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07427135MTMS145125130 CEM1 1個付 (トライアルセット)130
26,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07427151MTMS145125130 MK10 1個付 (トライアルセット)130
26,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07427160MTMS145125130-MS CEM1 1個付 (トライアルセット)130
26,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07427169MTMS148130130-AL MK10 1個付 (トライアルセット)130
26,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07427178MTMS148130130 CEM1 1個付 (トライアルセット)130
26,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07427187MTMS148130130 MK10 1個付 (トライアルセット)130
26,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07427196MTMS148130130-MS CEM1 1個付 (トライアルセット)130
26,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07427205MTMS15135130-AL MK10 1個付 (トライアルセット)130
26,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07427221MTMS15135130 CEM1 1個付 (トライアルセット)130
26,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07427230MTMS15135130 MK10 1個付 (トライアルセット)130
26,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07427239MTMS15135130-MS CEM1 1個付 (トライアルセット)130
26,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07427248MTMS152140130-AL MK10 1個付 (トライアルセット)130
26,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07427257MTMS152140130 CEM1 1個付 (トライアルセット)130
26,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スーパー面取丸ZERO MTMS1245150-S16 彫刻・モミツケ・溝入れ・C2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする