曜日別特売

スーパー面取丸

スーパー面取丸 - THECUTスーパー面取丸 - THECUTスーパー面取丸 - THECUTスーパー面取丸 - THECUTスーパー面取丸 - THECUTスーパー面取丸 - THECUTスーパー面取丸 - THECUTスーパー面取丸 - THECUT

3面拘束によるインサートの強固な保持力で更に高剛性
面取り加工に最適なブレーカーの開発により、高能率・長寿命を実現

内容量1本
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
面取り角度(°)
切刃形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49425976MTMS6.5-15.5-45°1133-3枚刃
29,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
49425985MTMS9-24-45°1143-3枚刃
29,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
66296844MTMS9-15.4-60°150260-
25,300
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
66296869MTMS9-12-75°150175-
25,300
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
66296853MTMS14-25-60°150260-
25,300
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
49425958MTMS20-35-45°3NT-3-3枚刃
38,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
49425967MTMS30-45-45°4NT-4-3枚刃
44,300
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
07427887MTMS9-15.4-60° 04R CEM1 2個付 (トライアルセット)-2--
28,460
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
07427896MTMS9-15.4-60° 04R MK10 2個付 (トライアルセット)-2--
28,460
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
07427905MTMS9-15.4-60° 04RH CEM1 2個付 (トライアルセット)-2--
28,460
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
07427921MTMS9-15.4-60° 04RH MK10 2個付 (トライアルセット)-2--
28,460
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
07427930MTMS20-35-45° 04R SG20 3個付 (トライアルセット)----
44,540
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
07427939MTMS20-35-45° 04RH SG20 3個付 (トライアルセット)----
44,540
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
07427948MTMS6.5-15.5-45° 04R SG20 3個付 (トライアルセット)----
35,260
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
07427957MTMS6.5-15.5-45° 04RH SG20 3個付 (トライアルセット)----
35,260
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
07427966MTMS9-24-45° 04R CEM1 3個付 (トライアルセット)----
35,260
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
07427975MTMS9-24-45° 04R MK10 3個付 (トライアルセット)----
35,260
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
07427991MTMS9-24-45° 04RH CEM1 3個付 (トライアルセット)----
35,260
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
07428000MTMS9-24-45° 04RH MK10 3個付 (トライアルセット)----
35,260
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
07428009MTMS20-35-45° 04R CEM1 3個付 (トライアルセット)----
43,460
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
07428018MTMS20-35-45° 04R MK10 3個付 (トライアルセット)----
43,460
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
07428027MTMS20-35-45° 04RH CEM1 3個付 (トライアルセット)----
43,460
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
07428036MTMS20-35-45° 04RH MK10 3個付 (トライアルセット)----
43,460
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
07428045MTMS14-25-60° 04R CEM1 2個付 (トライアルセット)-2--
28,940
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
07428061MTMS14-25-60° 04R MK10 2個付 (トライアルセット)-2--
28,940
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
07428070MTMS14-25-60° 04RH CEM1 2個付 (トライアルセット)-2--
28,940
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
07428079MTMS14-25-60° 04RH MK10 2個付 (トライアルセット)-2--
28,940
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
07428088MTMS9-15.4-60° 04R SG20 2個付 (トライアルセット)-2--
28,940
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
07428097MTMS9-15.4-60° 04RH SG20 2個付 (トライアルセット)-2--
28,940
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
07428106MTMS14-25-60° 04R SG20 2個付 (トライアルセット)-2--
29,660
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
07428115MTMS14-25-60° 04RH SG20 2個付 (トライアルセット)-2--
29,660
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
07428131MTMS6.5-15.5-45° 04R CEM1 3個付 (トライアルセット)----
34,540
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
07428140MTMS6.5-15.5-45° 04R MK10 3個付 (トライアルセット)----
34,540
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
07428149MTMS6.5-15.5-45° 04RH CEM1 3個付 (トライアルセット)----
34,540
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
07428158MTMS6.5-15.5-45° 04RH MK10 3個付 (トライアルセット)----
34,540
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
07428167MTMS9-12-75° 04R CEM1 1個付 (トライアルセット)-1--
26,880
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
07428176MTMS9-12-75° 04R MK10 1個付 (トライアルセット)-1--
26,880
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
07428185MTMS9-12-75° 04RH CEM1 1個付 (トライアルセット)-1--
26,880
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
07428201MTMS9-12-75° 04RH MK10 1個付 (トライアルセット)-1--
26,880
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
07428210MTMS30-45-45° 04R CEM1 4個付 (トライアルセット)----
51,580
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
07428219MTMS30-45-45° 04R MK10 4個付 (トライアルセット)----
51,580
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
07428228MTMS30-45-45° 04RH CEM1 4個付 (トライアルセット)----
51,580
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
07428237MTMS30-45-45° 04RH MK10 4個付 (トライアルセット)----
51,580
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
07428246MTMS30-45-45° 04R SG20 4個付 (トライアルセット)----
53,020
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
07428255MTMS30-45-45° 04RH SG20 4個付 (トライアルセット)----
53,020
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
07428271MTMS9-24-45° 04R SG20 3個付 (トライアルセット)----
36,340
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
07428280MTMS9-24-45° 04RH SG20 3個付 (トライアルセット)----
36,340
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
07428289MTMS9-12-75° 04R SG20 1個付 (トライアルセット)-1--
27,120
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
07428298MTMS9-12-75° 04RH SG20 1個付 (トライアルセット)-1--
27,120
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スーパー面取丸 MTMS9-24-45° C7一発加工
スーパー面取丸 MTMS6.5-15.5-45° C4加工
スーパー面取丸 MTMS20-35-45 によるランピング加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする