トルネード SGLT

トルネード SGLT - THECUTトルネード SGLT - THECUTトルネード SGLT - THECUTトルネード SGLT - THECUT

先端部新形状で切粉処理と切削性が飛躍的に向上
専用インサートにより、更にシャープな切れ味を実現
フルート部新形状で、切屑絡みを抑制
ボディーに特殊鋼を採用、耐摩擦性と剛性を向上
最適なクーランク位置で切粉排出性を飛躍的に向上

内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(mm)
寸法L(mm)
溝長(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49431034SGLT9-10-M51090259
22,990
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
49430912SGLT11-10-M610903311
22,990
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
49430928SGLT14-16-M816953514
22,990
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
66297605SGLT14-16-M8-2NT-110-14
32,780
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
49430937SGLT17.5-20-M10201104417.5
32,780
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
49430946SGLT18-20201224618
32,780
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
49430955SGLT18.5-20201204618.5
32,780
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
49430964SGLT20-20-M12201225020
34,760
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
49430973SGLT21-25251256021
34,760
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
49430982SGLT22-25251456022
34,760
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
49430998SGLT23-25-M14251456023
34,760
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
49431007SGLT24-25251456024
34,760
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
49431016SGLT25-25251456025
34,760
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
49431025SGLT26-25-M16251456026
34,760
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする