THECUT
多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸PLUS
先端角130° (D≦1.9 125°)、高剛性で食い付き性抜群
ハンドボール盤での使用で、位置決め良好!さらに軽い
材質
高級ハイス
表面処理
V2(TiCN)コーティング
ドリルのシンニング形状
XR
シャンク形状
ストレートシャンク
加工内容
穴加工
バスケットに入れる
123
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
先端角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49433003
TC-SSD-V 0.8
1袋(5本)
0.8
10
34
0.8
125
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
49433012
TC-SSD-V 0.9
1袋(5本)
0.9
10
36
0.9
125
¥
3,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
49433028
TC-SSD-V 1.0
1袋(5本)
1.0
12
40
1.0
125
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
49433037
TC-SSD-V 1.1
1袋(5本)
1.1
14
42
1.1
125
¥
3,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
49433046
TC-SSD-V 1.2
1袋(5本)
1.2
14
42
1.2
125
¥
3,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
49433055
TC-SSD-V 1.3
1袋(5本)
1.3
15
45
1.3
125
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
49433064
TC-SSD-V 1.4
1袋(5本)
1.4
16
48
1.4
125
¥
3,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
49433073
TC-SSD-V 1.5
1袋(5本)
1.5
17
48
1.5
125
¥
3,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
49433082
TC-SSD-V 1.6
1袋(5本)
1.6
17
50
1.6
125
¥
2,750
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
49433098
TC-SSD-V 1.7
1袋(5本)
1.7
18
50
1.7
125
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
49433107
TC-SSD-V 1.8
1袋(5本)
1.8
19
52
1.8
125
¥
2,750
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
49433116
TC-SSD-V 1.9
1袋(5本)
1.9
19
52
1.9
125
¥
2,750
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
49433125
TC-SSD-V 10.0
1本
10.0
67
130
10.0
130
¥
3,260
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
49433134
TC-SSD-V 10.1
1本
10.1
69
133
10.1
130
¥
3,910
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
49433143
TC-SSD-V 10.2
1本
10.2
69
133
10.2
130
¥
3,910
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
49433152
TC-SSD-V 10.3
1本
10.3
69
133
10.3
130
¥
3,910
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
49433168
TC-SSD-V 10.4
1本
10.4
69
133
10.4
130
¥
3,910
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
49433177
TC-SSD-V 10.5
1本
10.5
70
137
10.5
130
¥
3,760
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
49433186
TC-SSD-V 10.6
1本
10.6
70
137
10.6
130
¥
4,310
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
49433195
TC-SSD-V 10.7
1本
10.7
70
137
10.7
130
¥
4,310
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
49433204
TC-SSD-V 10.8
1本
10.8
72
140
10.8
130
¥
4,310
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
49433213
TC-SSD-V 10.9
1本
10.9
72
140
10.9
130
¥
4,310
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
49433222
TC-SSD-V 11.0
1本
11.0
72
140
11.0
130
¥
3,910
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
49433238
TC-SSD-V 11.1
1本
11.1
72
140
11.1
130
¥
4,890
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
49433247
TC-SSD-V 11.2
1本
11.2
75
143
11.2
130
¥
4,890
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
49433256
TC-SSD-V 11.3
1本
11.3
75
143
11.3
130
¥
4,890
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
49433265
TC-SSD-V 11.4
1本
11.4
75
143
11.4
130
¥
4,890
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
49433274
TC-SSD-V 11.5
1本
11.5
75
143
11.5
130
¥
4,440
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
49433283
TC-SSD-V 11.6
1本
11.6
77
146
11.6
130
¥
5,280
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
49433292
TC-SSD-V 11.7
1本
11.7
77
146
11.7
130
¥
5,280
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
49433308
TC-SSD-V 11.8
1本
11.8
77
146
11.8
130
¥
5,280
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
49433317
TC-SSD-V 11.9
1本
11.9
77
146
11.9
130
¥
5,280
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
49433326
TC-SSD-V 12.0
1本
12.0
78
149
12.0
130
¥
4,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
49433335
TC-SSD-V 12.1
1本
12.1
78
149
12.1
130
¥
6,840
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
49433344
TC-SSD-V 12.2
1本
12.2
78
149
12.2
130
¥
6,840
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
49433353
TC-SSD-V 12.3
1本
12.3
78
149
12.3
130
¥
6,840
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
49433362
TC-SSD-V 12.4
1本
12.4
80
152
12.4
130
¥
6,840
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
49433378
TC-SSD-V 12.5
1本
12.5
80
152
12.5
130
¥
6,240
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
49433387
TC-SSD-V 12.6
1本
12.6
80
152
12.6
130
¥
7,310
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
49433396
TC-SSD-V 12.7
1本
12.7
80
152
12.7
130
¥
7,310
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
49433405
TC-SSD-V 12.8
1本
12.8
80
152
12.8
130
¥
7,310
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
49433414
TC-SSD-V 12.9
1本
12.9
80
152
12.9
130
¥
7,310
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
49433423
TC-SSD-V 13.0
1本
13.0
80
152
13.0
130
¥
6,640
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
49433432
TC-SSD-V 2.0
1本
2.0
20
55
2.0
130
¥
510
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
49433448
TC-SSD-V 2.1
1本
2.1
20
55
2.1
130
¥
730
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
49433457
TC-SSD-V 2.2
1本
2.2
23
58
2.2
130
¥
730
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
49433466
TC-SSD-V 2.3
1本
2.3
23
58
2.3
130
¥
730
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
49433475
TC-SSD-V 2.4
1本
2.4
24
61
2.4
130
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
49433484
TC-SSD-V 2.5
1本
2.5
24
61
2.5
130
¥
670
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
49433493
TC-SSD-V 2.6
1本
2.6
26
64
2.6
130
¥
700
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ