THECUT
多機能ストレートシャンクドリル 錐丸
先端角125°、ステンレス・アルミ・スチールなどの切削性抜群
ステンレスSUS303、304、316F、316Lの加工に最適
耐摩耗性に優れ、長寿命
材質
高級ハイス
先端角(°)
125
加工内容
穴加工
全36種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
選択してください
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1.0
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.45
1.5
1.55
1.6
1.65
1.7
1.75
1.8
1.85
1.9
1.95
2.0
2.05
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
全長(mm)
選択してください
30
32
34
36
40
42
45
48
50
52
55
58
61
シャンク径(Φmm)
選択してください
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1.0
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.45
1.5
1.55
1.6
1.65
1.7
1.75
1.8
1.85
1.9
1.95
2.0
2.05
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
内容量
1パック(10本)
1本
1袋(10本)
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49437937
TC-SUS 0.6
1袋(10本)
0.6
8.5
30
0.6
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
49437946
TC-SUS 0.65
1袋(10本)
0.65
10
32
0.65
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
49437955
TC-SUS 0.7
1袋(10本)
0.7
10
32
0.7
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
49437964
TC-SUS 0.75
1袋(10本)
0.75
11
34
0.75
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
49437973
TC-SUS 0.8
1袋(10本)
0.8
11
34
0.8
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
49437982
TC-SUS 0.85
1袋(10本)
0.85
13
36
0.85
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
49437998
TC-SUS 0.9
1袋(10本)
0.9
13
36
0.9
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
49438007
TC-SUS 0.95
1袋(10本)
0.95
18
40
0.95
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
49438016
TC-SUS 1.0
1袋(10本)
1.0
18
40
1.0
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
49438025
TC-SUS 1.05
1袋(10本)
1.05
20
42
1.05
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
49438034
TC-SUS 1.1
1袋(10本)
1.1
20
42
1.1
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
49438043
TC-SUS 1.15
1袋(10本)
1.15
20
42
1.15
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
49438052
TC-SUS 1.2
1袋(10本)
1.2
20
42
1.2
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
49438068
TC-SUS 1.25
1袋(10本)
1.25
22
45
1.25
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
49438077
TC-SUS 1.3
1袋(10本)
1.3
22
45
1.3
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
49438086
TC-SUS 1.35
1袋(10本)
1.35
23
48
1.35
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
49438095
TC-SUS 1.4
1袋(10本)
1.4
23
48
1.4
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
49438104
TC-SUS 1.45
1袋(10本)
1.45
23
48
1.45
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
49438113
TC-SUS 1.5
1袋(10本)
1.5
23
48
1.5
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
49438122
TC-SUS 1.55
1袋(10本)
1.55
25
50
1.55
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
49438138
TC-SUS 1.6
1袋(10本)
1.6
25
50
1.6
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
49438147
TC-SUS 1.65
1袋(10本)
1.65
25
50
1.65
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
49438156
TC-SUS 1.7
1袋(10本)
1.7
25
50
1.7
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
49438165
TC-SUS 1.75
1袋(10本)
1.75
28
52
1.75
¥
4,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
49438174
TC-SUS 1.8
1袋(10本)
1.8
28
52
1.8
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
49438183
TC-SUS 1.85
1袋(10本)
1.85
28
52
1.85
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
49438192
TC-SUS 1.9
1袋(10本)
1.9
28
52
1.9
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
49438208
TC-SUS 1.95
1袋(10本)
1.95
29
55
1.95
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
49438217
TC-SUS 2.0
1袋(10本)
2.0
29
55
2.0
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
49438235
TC-SUS 2.1
1袋(10本)
2.1
29
55
2.1
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
49438244
TC-SUS 2.2
1袋(10本)
2.2
33
58
2.2
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
49438253
TC-SUS 2.3
1袋(10本)
2.3
33
58
2.3
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
49438262
TC-SUS 2.4
1袋(10本)
2.4
35
61
2.4
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
49438278
TC-SUS 2.5
1袋(10本)
2.5
35
61
2.5
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
55574846
TC-SUS 2.05
1パック(10本)
2.05
29
55
2.05
¥
4,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
49438226
TC-SUS 2.05
1本
-
-
-
-
¥
390
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください