コンパクトツール
非吸塵式オービタルサンダー
磨き抜かれた職人技と新感覚のデザインが究極のサンダーを実現させました。
回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
質量(kg)
1.27
タイプ
ショート
騒音値(dB)
79(A)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
93×90.5×288
流量(L/min)
350
オービットダイヤ(mm)
5
パッドサイズ(mm)
93×178/98×175
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49419064
803C2-LPS
¥
54,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49419073
803C2-MPS
¥
54,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください