吸塵式オービタルサンダー

吸塵式オービタルサンダー - コンパクトツール
(1件のレビュー)

サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。

用途マジックペーパー用パッド回転数(min-1[r.p.m])9000トラスコ品番799-8511質量(kg)1.27騒音値(dB)89(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×87.5×309流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)73×238内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49419082815C2D-MPS
84,000
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-08-28
用途: 鈑金パテ削り
自動車・二輪車・自転車関連業

振動でパットと本体の間の4個のゴムが数カ月で切れる。
これがまた高い。1-2年使うともういい加減にしてくれと思うほど壊れます。
他のメーカーで少し高くても耐久のいいのを探しています。
3台ありますが使用しているものは修理して修理。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする