曜日別特売

非吸塵式オービタルサンダー

非吸塵式オービタルサンダー - コンパクトツール非吸塵式オービタルサンダー - コンパクトツール
(1件のレビュー)

サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。

回転数(min-1[r.p.m])9000質量(kg)1.27寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×87.5×309流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)73×238内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
騒音値(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49419098815C2-LPS89(A)
54,000
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
49419107815C2-MPS79(A)
54,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49419107
2019-10-11
用途: 自動車鈑金塗装
株式会社トップオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

パテの面出しには最高ですよ。丸型の80番で、あら研ぎ→手研ぎファイルで面だししていましたが、こんなに早く面だしできるならもっと早く使っていればとくやみます。時短には必需品

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする