曜日別特売

吸塵式オービタルサンダー

吸塵式オービタルサンダー - コンパクトツール吸塵式オービタルサンダー - コンパクトツール

サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。

用途マジックペーパー用パッド回転数(min-1[r.p.m])8000トラスコ品番799-8538質量(kg)1.25騒音値(dB)78(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×89.5×288流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)72×172内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49419116875C2D-MPS
71,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする