コンパクトツール
非吸塵式オービタルサンダー
サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
質量(kg)
1.25
騒音値(dB)
78(A)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
72×89.5×288
流量(L/min)
350
オービットダイヤ(mm)
5
パッドサイズ(mm)
72×172
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49419125
875C2-LPS
¥
63,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49419134
875C2-MPS
¥
63,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください