吸塵式 ワンハンドギアアクションサンダー

吸塵式 ワンハンドギアアクションサンダー - コンパクトツール

さらに持ちやすく作業効率アップ!
低重心、軽量、コストパフォーマンス抜群!!

用途マジックペーパー用パッド回転数(min-1[r.p.m])900トラスコ品番818-4218質量(g)710騒音値(dB)88(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×85×156流量(L/min)280オービットダイヤ(mm)3.6パッドサイズ(Φmm)123RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49419152S914GE-MPS
50,000
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする