曜日別特売

特製ミニマムローラーセット

特製ミニマムローラーセット - インダストリーコーワ特製ミニマムローラーセット - インダストリーコーワ特製ミニマムローラーセット - インダストリーコーワ
(8件のレビュー)

通常のミニマムローラーのハンドルを短くしてハンドルセットにしました。

毛丈(mm)13タイプ無泡タイプ適合内装/平滑面軸径(Φmm)3形状(ハンドル)細いシャフト全長(mm)235サイズミニマム種類ローラーセット材質(ローラー部)ポリエステル材質(柄部)ポリプロピレン(PP)主な用途ホビー・工作用材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性ちょっとしたホビー・工作小物用に短柄ハンドルで楽々塗装生地の種類ハイパイル内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4944089510451ミニマムローラー1インチ、ミニマムローラーハンドル1
オープン
349
384(税込)
当日出荷
4944090410452ミニマムローラー2インチ、ミニマムローラーハンドル2
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-18
用途: ミニマムローラーは狭隘部塗装に重宝しますね!
プロボックス株式会社建設業・工事業

橋梁塗装塗り替え時、仕上げ工程時によく使用しています。
手の入らない箇所、刷毛の入らない箇所とかによく使用しています
安価に提供していただけるので大変助かるアイテムです。

2024-09-17
用途: 塗装作業時

掲載されている商品の中では一番小さいサイズだと思います。他社にての展開が少ないようで、いつもこちらの製品を使用しております。小回りが利くので使い勝手が良いです。

対象商品 : 49440895
2023-08-09
用途: 隅部分のペイント用
都築工芸

コンパクトにまとまっててとても使いやすいです。
製品に対しての価格も満足。

対象商品 : 49440895
2022-01-25
用途: トタン屋根のペンキ塗り
その他業種

トタン屋根の狭い場所のペンキ塗りに使用しましたが 両端がうまく塗れな幅狭が有ると良かった

対象商品 : 49440904
2021-09-23
用途: 塗装

塗装のタッチアップの際にこれを使うと案外きれいにできます。

対象商品 : 49440895
2019-08-04
用途: 軒先の狭い場所に使用
その他業種

このような小さな幅狭があるとは知らなかった。今後の作業に大いに役立つものと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 49440904
2019-09-26
用途: 塗装用

狭い所の作業に効率よく作業でき取り回しが楽でした。

1が参考にしています
対象商品 : 49440895
2020-03-06
用途: 自動車の塗装

しごいて使いましたが、泡立ちはしないもの小さな毛がつきます。たくさんではありませんが、余計な手間がかかりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする