曜日別特売

ミニマムローラーセット 水性用スポンジ

ミニマムローラーセット 水性用スポンジ - インダストリーコーワミニマムローラーセット 水性用スポンジ - インダストリーコーワミニマムローラーセット 水性用スポンジ - インダストリーコーワミニマムローラーセット 水性用スポンジ - インダストリーコーワミニマムローラーセット 水性用スポンジ - インダストリーコーワミニマムローラーセット 水性用スポンジ - インダストリーコーワ
(3件のレビュー)

水性塗料や水性接着剤の塗布など細かい場所から広い場所まで対応が可能。

サイズミニマム種類ローラーセット材質(ローラー部)エステル系ウレタン適合塗料水性塗料、水性接着剤主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応特性水性塗料や水性接着剤の塗布など細かい場所から広い場所まで対応が可能。内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49440913104441
オープン
339
373(税込)
当日出荷
49440922104452
オープン
359
395(税込)
当日出荷
49440938104463
オープン
379
417(税込)
当日出荷
49440947104474
オープン
419
461(税込)
5日以内出荷
返品不可
49440956104485
オープン
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49440913
2021-09-07
用途: 事務所内塗装

DIYで事務所内壁紙を塗装しました。事務所は配線モール等などがあり細かい部分を刷毛で塗っていたのですがすごく時間がかかりました。1インチのローラーは細かいモールや配線の近くまでキレイに塗装できるのでかなりスピードアップできました。このスポンジの良い所は、3mm軸のおかげかとおもいますが、スポンジに軸の端が当たりずらいので、円面(ロールしないで)でも塗装がきれいにできました。ホームセンターにあるローラーの柄は6㎜径が多いと思います。こちらは3mmなのでセットで購入したほうがいいです。

対象商品 : 49440922
2021-09-23
用途: 塗装

塗装のタッチアップの際にこれを使うと案外きれいにできます。

対象商品 : 49440913
2020-05-29
用途: 屋根塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

100mmで大は小を兼ねると思っていたが、凹凸がある場所は適正な幅のローラーが塗りやすい
スポンジなので水性塗料は使用後に洗えば後日再利用可能

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする