インダストリーコーワ
J-GRIP(W) パターンローラースペア
ハケ・ローラー・コテバケまで豊富な品ぞろえ。
便利なフック機構付で作業性アップ。
ヘッドが交換できて、ハンドルの再利用が可能。
廃棄しても有毒ガスなし。
特性
ハケ・ローラー・コテバケまで豊富な品ぞろえ。
便利なフック機構付で作業性アップ。
ヘッドが交換できて、ハンドルの再利用が可能。
廃棄しても有毒ガスなし。
用途
豊富なバリエーションで、どんな塗装シーンにも!
毛丈(mm)
15
全長(mm)
150
ローラーサイズ(inch)
3
適合
平滑面
適合塗料
水性塗料
主な用途
塗装用
材質(ローラー部)
エステル系ウレタン
種類
ローラー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
適合ハンドル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49441053
14125
ワッフル
14121
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49441062
14126
プレーン
14122
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49441078
14127
ストライプ
14123
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49441087
14128
ウェーブ
14124
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください