ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
ラバーグリース
増ちょう剤としてリチウム石けんを、基油として植物油を使用した、樹脂、ゴムに悪影響を与えないグリースです。
用途
ブレーキシリンダゴム保護用。その他樹脂・ゴムと接触する機会のある潤滑面。
ちょう度
No.2
ちょう度(25℃、60W/min)
288
増ちょう剤
リチウム石けん
滴点(℃)
192
基油
植物油
動粘度(mm
2
/s)
19.7(100℃)
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶(16kg)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※個人宅への配送は出来ません
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛名が法人様名でない場合はキャンセルさせていただきます。ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49445908
No.2
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
地域運賃
着日指定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません