マルチ計測器
クランプ式活線絶縁抵抗計
1台でIo漏れ電流、Ior抵抗成分漏れ電流、高調波(基本波:第3・5・7・11・13次)、交流電流・交流電圧測定が可能な進化したクランプリーカー電圧入力なしで真の漏れ電流(Ior)を測定。
仕様
(高調波電流測定レンジ)基本波/第3/第5/第7/第11/第13次
付属品
電池、キャリングケース、テストリード
分解能
(最小)0.01mA
機能
データホールド、オートパワーオフ
絶縁抵抗(MΩ)
電路:0.1以上/機器:10以上
測定レンジ
AC40mA/400mA/4A/40A/300A
CT窓径
Φ40mm
確度
(交流電流)40mA/400mA/4A/40Aレンジ:±1.0%rdg±8dgt、300Aレンジ:±1.0%rdg±1%F.S
内容量
1台
注意
※但し、測定原理上測定現場での第5次高調波と第7次高調波成分の電流値比と基本波成分の大きさが一般的な比と異なる場合はIor値が異なることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
交流電圧(V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49441236
MLIT-1
500
CT:70.7×90.2×29.6
約440
単4マンガン電池UM-4×3
78
32
155
¥
198,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください