フレキシブルAC/DC電流計

フレキシブルAC/DC電流計 - マルチ計測器

世界初! 直流電流計測可能なフレキシブル電流計。
自由に曲げられるフレキシブルセンサー
ワイドな測定範囲 AC/DC 0.001A~2500A
クランプしにくい場所でも使える優れた使用性大口径CT(内径200mm)

付属品電池、キャリングケース内径(Φmm)(CT)200分解能(最小)0.001A機能データホールド、オートパワーオフ、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS)測定レンジACDC 3A/30A/300A/2500A確度(交流電流)3A/30A/300Aレンジ:±3.0%rdg±10dgt、2500Aレンジ:300~2000A ±3.0%rdg±10dgt・2000A~2500A ±10.0%rdg±10dgt、(直流電流確度)3A/30A/300Aレンジ:±3.0%rdg±10dgt、2500Aレンジ:300~2000A ±3.0%rdg±10dgt・2000A~2500A ±10.0%rdg±10dgt内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
交流電流(A)
直流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49441412FCM-1003/30/300/25003/30/300/2500単3アルカリ電池×6200159×105×53380、(CT)約28015953105
200,000
199,800
219,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月22日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする