曜日別特売

エアーグラインダー

エアーグラインダー - 日本レヂボン

樹脂製ボディーだから、持ち手が冷たくない。
ヘッド部分を斜めにすることで、壁際まで削れる。
安全性の高いロックレバー式。
エアー消費量が少ない。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000付属品研削砥石GA-58#80(1枚)、スパナ19mm(1本)、六角棒スパナ5mm(1本)トラスコ品番776-9679本体質量(kg)0.6使用空気圧力(MPa)0.6本体寸法(長さL×高さH)(mm)60.5×133内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49441498AG-58
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49441498AG-5839228578AG-58JAG-58 エアグラインダ AG-58J 日本レヂボン 39228578エアグラインダ AG-58J日本レヂボン1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする