曜日別特売

快穴ドリルビット

快穴ドリルビット - HiKOKI(旧:日立工機)快穴ドリルビット - HiKOKI(旧:日立工機)快穴ドリルビット - HiKOKI(旧:日立工機)

1本で多種の被削材に穴あけ可能
超鋼チップ二面研磨で高効率穴あけ&長寿命

適合インパクトドライバ、ドライバドリル用被削材木材、鉄鋼、モルタル六角軸ニ面幅(H)(mm)6.35内容量1本
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
有効長(mm)
トラスコ品番
錐径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
494416470033-51649043767-83123
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
494416560033-51659043767-83213.2
1,200
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
494416740033-51679043767-83473.5
1,200
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
494416830033-51689548767-83553.8
1,200
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
494416920033-51699548767-83634
1,200
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
494417080033-51709548767-83714.3
1,300
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
494417170033-51719548767-83804.5
1,300
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
494417260033-51729548767-83984.8
1,300
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
494417350033-51739548767-84015
1,300
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
494417440033-517411055767-84105.3
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
494417530033-517511055767-84285.5
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
494417620033-517611055767-84366
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
494417780033-517711055767-84446.4
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
494417870033-517811055767-84526.5
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
494416650033-51669043767-83393.4
1,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする