曜日別特売

デルタゴンビット(六角シャンク)

デルタゴンビット(六角シャンク) - HiKOKI(旧:日立工機)

高速穴あけと長寿命を実現!
ビットが逃げず位置決めが簡単!(メーカー比)

内容量1本
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
刃径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
494418930037-0460PR-25B21.5160280
8,400
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
494419020037-0461PR-25B22160280
8,900
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
494419180037-0462PR-25B22.5160280
8,900
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
494419270037-0463PR-25B23160280
8,900
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
494419360037-0464PR-25B24160280
10,100
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
494419450037-0465PR-25B25160280
10,000
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
494419540037-0466PR-25B26160280
11,100
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
494419630037-0467PR-25B28160280
17,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
494419720037-0468PR-25B30160280
19,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
494419880037-0469PR-25B32160280
21,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
494419970037-0470樹脂系アンカー用20210330
8,900
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
494420060037-0471樹脂系アンカー用22210330
10,100
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
494420150037-0472樹脂系アンカー用24260380
11,100
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
494420240037-0473樹脂系アンカー用25260380
12,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする