ブルポイント(六角シャンク)セルフシャープニング

ブルポイント(六角シャンク)セルフシャープニング - HiKOKI(旧:日立工機)ブルポイント(六角シャンク)セルフシャープニング - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)

再研磨不要!使用中に先端が自動的に再研磨されるセルフシャープニングシリーズ。ハツリ作業の効率がアップします。

用途破砕・ハツリ用先端幅(mm)-内容量1本
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ドリル径
適合機種
全長(mm)
六角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
494420580033-9976-H41SAシリーズ、H41SE、H45SR、DH35、PR-38E、DH40SC、DH40SE、DH42、DH36DSA(DH38SS、DH40SA、PH-40F、PR-25B、DH45SA)28017
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
494420670033-9977-H65SB3/PH-65A/H70SA(H65SA/SB/SB2)40030
5,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49442067
2019-08-16
用途: 道路のはつりに
株式会社伸和建設建設業・工事業

道路の口開けようとして購入しました
ストレス無く使用できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする