HiKOKI(旧:日立工機)
スーパーウッドコア
用途
木材・窯業系サイディング・金属系サイディングなどの穴あけ
外径(Φmm)
170
全長(mm)
(スーパーウッドコア)160
適合機種
(ストレートシャンク使用)DS18DBL、DV18DBL2 ※DS14DBL2、DV14DBL2はΦ120まで
セット内容
スーパーウッドコア、ガイドプレート
内容量
1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49442417
0037-0166
¥
26,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください