曜日別特売

帯のこ刃

帯のこ刃 - HiKOKI(旧:日立工機)帯のこ刃 - HiKOKI(旧:日立工機)帯のこ刃 - HiKOKI(旧:日立工機)
(2件のレビュー)
材質ハイス幅(mm)12.5厚さ(mm)0.5周長(mm)900内容量1パック(3本)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合本体
幅(mm)
厚さ(mm)
ピッチ(山数/inch)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
494427850033-8429 NO.1CB18DBL用12.50.518779-5904
7,100
6,088
6,697(税込)
当日出荷
494427940033-8428 NO.2CB14DBL12.50.514779-5891
7,100
6,088
6,697(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49442785
2020-04-01
用途: 機械の設置解体用の予備

金属、樹脂、木材、それほど素材に関係なく切ることが出来るので便利。
なので予備として常備

対象商品 : 49442785
2018-02-15
用途: 現場作業用として
建設業・工事業

もう少し角度調整範囲が広いと 更に使い勝手が良いのですが・・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする