HiKOKI(旧:日立工機)
セーバソーブレード(湾曲)(ALC用)
湾曲+刃先材質[バイメタル(マトリックスⅡ)]効果で作業効率大幅アップ!さらに経済的!
用途
ALC用(ラス入りも切断可能)
全長(mm)
200
山数
8インチ
刃厚(mm)
1.3
材質(刃)
マトリックスⅡ(SKH56)
切断能力(mm)ステンレス
(管材)外径/110以下、厚さ/3.0以下、(板材)厚さ/3.0以下
切断能力(mm)軟鋼
(管材)外径/110以下、厚さ/3~6
切断能力(mm)ALC
厚さ/110以下
内容量
1パック(2枚)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49443117
0033-9499
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください