曜日別特売

ヒューソリッド H-5

ヒューソリッド H-5 - ペンギンエースヒューソリッド H-5 - ペンギンエース

手の平のPパターンと甲側のスパンデックスにより伸縮性を高め、手をガードするラバーパーツは手のアクティブな動きに追従。親指のアテには動きを妨げない切り込みを入れるなど、今までにないフィット感を実現。また手の平にソフトパッドを装着し振動吸収にも優れます。

用途自動車整備工場などでよく使われているブラック材質(手のひら)ポリウレタン、(手の甲)ナイロン・合成ゴム入数(双)1内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49444212H-5S21
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
49444228H-5M22
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
49444237H-5L22.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
49444246H-5LL23
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする