曜日別特売

フロバンス イエロー

フロバンス イエロー - ペンギンエースフロバンス イエロー - ペンギンエース
(1件のレビュー)

指の関節部分に伸縮性のあるスリットを設け、さらにダブルベルトでフィット感を高めた、作業性を最大限に考慮した手袋。指先にPパターンテを施し細かい作業にも適した、革製作業用グローブの新基準です

用途自動車整備工場などでよく使われている内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49444255M2291020(手のひら)牛革・ポリウレタン、(手の甲)牛革・ポリエステルイエロー1
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
49444264L22.59.510.521(手のひら)牛革・ポリウレタン、(手の甲)牛革・ポリエステルイエロー1
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49444273LL23101122(手のひら)牛革・ポリウレタン、(手の甲)牛革・ポリエステルイエロー1
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49444255
2022-05-05
用途: 製材
農・林・水産業

これ、いいです。厚みのある皮と、工夫して指を曲げやすくした製品。予備にもう一つ買ってしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする