曜日別特売
(3件のレビュー)

一枚あたりの重量が約100gある為、丈夫で長持ちします。口紐で開口部を縛れます。

寸法(横×縦)(mm)横約600mm×縦約900mm材質ポリプロピレン質量(g)約100/枚内容量1袋(200枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49444702
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-02
用途: 米ぬか納入用
農・林・水産業

厚みは触った感じ#80と大差なし
重量は確かに100gあったが、太く立派な口紐が寄与している感じ。#80に比べて+5,000円の価値があるかは微妙

対象商品 : 49444702
2022-04-12
用途: 塗装作業、廃材など
製造業

#80からこちらに変更。入れる廃材によっては少し薄い場合もあるので、その場合は2枚重ねで利用しますが、概ね1枚で良さそうです。口紐がついているのが良いです。

対象商品 : 49444702
2020-04-06
用途: 木材ガラ
建設業・工事業

大きいので重宝しています。
何回か使い回しできるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする