ペンギンエース
布靴カバーソコアツ
仕上げ、内装工事に床面を傷つけにくい高級靴カバーです。底を厚く強化し、耐久性をアップしました。安全靴対応です。
用途
現場の仕上げ作業によく使われます。
サイズ
フリー
材質
綿
色
生成
タイプ
生成
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49444727
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください